{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 280 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 695 mm | |
Intervalo de par | 40 Nm - 280 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 Nm | |
Peso | 2.000 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 600 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657235 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274903 | |
Número del fabricante | QL280N-1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con escala de ajuste 280 Nm
a petición
En stock
22 piezas en stock
418,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Intervalo de par | 40 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Peso | 2.000 g | 1.650 g |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | ±4 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 600 mm | 605 mm |