{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 335 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 1 Nm | |
Peso | 650 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 255 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657235 100 | |
EAN / GTIN | 4562135127350 | |
Número del fabricante | QL100N4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con escala de ajuste 100 Nm
a petición
En stock
28 piezas en stock
257,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
257,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
277 piezas en stock
179,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Datos protocolables | no | no | no |
Par máximo | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable | preajustado |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |