{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 230 mm | |
Intervalo de par | 5 Nm - 25 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,25 Nm | |
Peso | 250 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 162 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657235 25 | |
EAN / GTIN | 4560138448878 | |
Número del fabricante | QL25N-MH |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con escala de ajuste 25 Nm
a petición
En stock
59 piezas en stock
203,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
166,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm |
Datos protocolables | no | no |
Intervalo de par | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | ± 2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |