{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 10 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 195 mm | |
Intervalo de par | 2 Nm - 10 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,1 Nm | |
Peso | 190 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 135 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Número del fabricante | QL10N-MH |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con escala de ajuste 10 Nm
a petición
En stock
105 piezas en stock
227,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
157,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
116,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 195 mm | 155 mm | 139 mm |
Peso | 190 g | 190 g | 170 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Para herramientas insertables (asiento rectangular) |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |