Llave dinamométrica con escala de ajuste 2800 Nm

Número de artículo: 657235 2800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 2.800 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±3 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 2.405 mm
Intervalo de par 800 Nm - 2.800 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 20 Nm
Peso 24.500 g
Cuadrado de accionamiento 1.1/2 pul
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 2.240 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657235 2800
EAN / GTIN 4571141276464
Número del fabricante QLE2800N2

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo, regulable a través de escala micrométrica, con seguro contra un ajuste imprevisto. Con cabeza de carraca reversible y asiento cuadrado para insertos de llave de vaso.
Unidades de medida: Nm.
Con mango metálico moleteado.

Función:

Al alcanzar el par ajustado, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible), y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para series medianas y grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
Utilizar solamente llave de vaso con orificio de seguridad.