{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 420 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 995 mm | |
Intervalo de par | 60 Nm - 420 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 Nm | |
Peso | 4.000 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 900 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Número del fabricante | QL420N |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con escala de ajuste 420 Nm
a petición
En stock
21 piezas en stock
616,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
532,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm |
Display | analógico | analógico |
Datos protocolables | no | no |
Peso | 4.000 g | 2.500 g |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | Indicador de seguimiento |