{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 100 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Longitud total L | 404 mm | |
Intervalo de par | 20 Nm - 100 Nm | |
Peso | 550 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Señalización de disparo | háptico; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 310 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657460 100 | |
EAN / GTIN | 4045197996008 | |
Número del fabricante | 657460 100 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |