{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Longitud total L | 276 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Peso | 340 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Señalización de disparo | háptico; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 208 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 | |
Número del fabricante | 657460 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave dinamométrica sin escala con carraca reversible, Par de apriete máximo: 50Nm
a petición
En stock
177 piezas en stock
169,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
243,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
96,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda |
Datos protocolables | no | no | no |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | digital, ajustable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 208 mm | 228 mm | 209 mm |