{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 50 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 340 mm | |
Intervalo de par | 10 Nm - 50 Nm | |
Intervalo de par | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Resolución | 0,5 Nm | |
Peso | 820 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Suministro de energía | a batería | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 228 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656650 50 | |
EAN / GTIN | 4045197683274 | |
Número del fabricante | 656650 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave dinamométrica con indicador digital, Par máximo: 50Nm
a petición
En stock
16 piezas en stock
243,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
184 piezas en stock
169,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha |
Técnica de medición | mecánico | mecánico |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | preajustado |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 228 mm | 208 mm |