{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 280 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 690 mm | |
Intervalo de par | 56 Nm - 280 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 5 Nm | |
Peso | 1.650 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | óptica | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 535 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 605 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655520 280 | |
EAN / GTIN | 4045197549969 | |
Número del fabricante | 655520 280 |