Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 1000Nm

Número de artículo: 655520 1000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • 122,85 € /piezas
  • 226,98 € /piezas
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 1.000 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±4 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 1.490 mm
Intervalo de par 200 Nm - 1.000 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 10 Nm
Peso 6.400 g
Cuadrado de accionamiento 1 pul
Display analógico
Señalización de disparo óptica
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo Indicador de seguimiento
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 1.205 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 1.345 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 655520 1000
Copiar
EAN / GTIN 4045197549990
Copiar
Número del fabricante 655520 1000
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.
Unidades de medida: Nm
Mango metálico moleteado.

Función:

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

Aplicación:

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el apriete controlado de tornillos o tuercas.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • No utilizar para desatornillar.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Uso conforme a lo previsto
  • Para el apriete controlado de tornillos o tuercas.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • No utilizar para desatornillar.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra