{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 250 mm | |
Intervalo de par | 5 Nm - 25 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,5 Nm | |
Peso | 400 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | óptica | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | Indicador de seguimiento | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 164 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 200 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655520 25 | |
EAN / GTIN | 4045197549921 | |
Número del fabricante | 655520 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 25Nm
a petición
En stock
58 piezas en stock
243,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Display | analógico | digital |
Longitud total L | 250 mm | 345 mm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Respuesta | indicadora | indicadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | no ajustable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 200 mm | 269 mm |