Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada, Par máximo: 12Nm

Número de artículo: 655520 12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 105,30 € /piezas
  • 226,98 € /piezas
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 12 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±4 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 225 mm
Intervalo de par 2,4 Nm - 12 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,2 Nm
Peso 400 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Display analógico
Señalización de disparo óptica
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo Indicador de seguimiento
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 144 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 180 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 655520 12
EAN / GTIN 4045197549914
Número del fabricante 655520 12
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.
Unidades de medida: Nm
Con mango de 2 componentes manejable.

Función:

El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

Aplicación:

Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el apriete controlado de tornillos o tuercas.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • No utilizar para desatornillar.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Uso conforme a lo previsto
  • Para el apriete controlado de tornillos o tuercas.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • No utilizar para desatornillar.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.