{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 34 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 51,3 mm | |
Longitud | 55 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652010 34 | |
EAN / GTIN | 24991644410228 | |
Número del fabricante | 16400M 34MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 34 mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
23,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
21,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
347 piezas en stock
36,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 51,3 | 52 | 52 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 55 | 56 | 95 |
Ancho de llave | 34 | 34 | 34 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |