{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 32,5 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652010 19 | |
EAN / GTIN | 4991644410071 | |
Número del fabricante | 16400M 19MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 19 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
18,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
13,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 32,5 | 44 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 50 | 50 |
Ancho de llave | 19 | 19 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |