Juego IMPACT de 13 piezas, de 6 caras, 3/4 pulgada

Número de artículo: 652020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 652020
EAN / GTIN 4991644506798
Número del fabricante 16201M-00
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Juego IMPACT comprimido para las aplicaciones de atornillado más corrientes. Almacenamiento en caja metálica resistente.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie de manganeso fosfatado.

Contenido:

1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño n.º 652010: Tam. 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41