{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 46 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 66,3 mm | |
Longitud | 62 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652010 46 | |
EAN / GTIN | 14991644410344 | |
Número del fabricante | 16400M 46MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 46 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
36,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
91 piezas en stock
30,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 66,3 | 67 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 62 | 63 |
Ancho de llave | 46 | 46 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |