Espiga de unión para vasos, 3/4 pulgada

Número de artículo: 652900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.573 piezas en stock
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
4 mm
Longitud 35 mm
Tipo de producto Pasador de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 652900
EAN / GTIN 4045197236814
Número del fabricante A61

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Idóneo para:

Insertos 17 − 36 mm, prolongaciones, articulación cardán y pieza de unión.

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 17 − 36 mm
y n.º 652400 − 2650