{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 42,5 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652010 27 | |
EAN / GTIN | 4991644410156 | |
Número del fabricante | 16400M 27MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 27mm
a petición
En stock
81 piezas en stock
18,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
830 piezas en stock
15,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
23,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 42,5 mm | 44 mm | 44 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul | 3/4 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 50 mm | 54 mm | 95 mm |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |