{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 46,3 mm | |
Longitud | 53 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652010 30 | |
EAN / GTIN | 24991644410181 | |
Número del fabricante | 16400M 30MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 30 mm
a petición
En stock
124 piezas en stock
20,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
15,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
312 piezas en stock
27,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 46,3 | 47 | 47 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 53 | 54 | 95 |
Ancho de llave | 30 | 30 | 30 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |