{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 34 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 52 mm | |
Longitud | 95 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652200 34 | |
EAN / GTIN | 4045197215819 | |
Número del fabricante | 652200 34 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada largo, Ancho de llave: 34mm
a petición
En stock
334 piezas en stock
36,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
21,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 52 mm | 52 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | 3/4 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 95 mm | 56 mm |
Ancho de llave | 34 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |