Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX30

Número de artículo: 643629 TX30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX30
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de perfil A 5,5 mm
⌀ lado carraca 22,5 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643629 TX30
EAN / GTIN 4062406062286
Número del fabricante 643629 TX30

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada  TX30

Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX30

a petición
En stock
1.322 piezas en stock
8,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
221 piezas en stock
10,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
792 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado carraca 22,5 mm 23,5 mm 22 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul
Longitud 60 mm 140 mm 55 mm
Perfil Torx® TX30 TX30 TX30
Medida de perfil A 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra