{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX55 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 11,2 mm | |
⌀ lado carraca | 22,5 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643629 TX55 | |
EAN / GTIN | 4062406062323 | |
Número del fabricante | 643629 TX55 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX55
a petición
En stock
1.255 piezas en stock
12,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
8,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
416 piezas en stock
9,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,5 mm | 22 mm | 18 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 3/8 pul |
Longitud | 60 mm | 55 mm | 100 mm |
Perfil Torx® | TX55 | TX55 | |
Medida de perfil A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |