{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX50 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 8,8 mm | |
⌀ lado carraca | 22,5 mm | |
Longitud | 60 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643629 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406062316 | |
Número del fabricante | 643629 TX50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX50
a petición
En stock
1.483 piezas en stock
10,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
13,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22,5 | 23,5 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 60 | 140 |
Perfil Torx® | TX50 | TX50 |
Medida de perfil A | 8,8 | 8,8 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |