Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas 6

Número de artículo: 639062 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
535 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-34
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de piezas 32
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-34 mm
    Longitud 510 mm
    Anchura 294 mm
    Altura 61 mm
    Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
    Medidas anchos de llave métrico
    Grado de llenado de un cajón en G 8×20
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 639062 6
    EAN / GTIN 4062406061395
    Número del fabricante 639062 6

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.
    Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un inserto de espuma PUR resistente al desgaste, con una forma especial.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M22 y para Torx® interior con rosca M5 − M14.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Volumen de suministro:

    Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 18 uds. n.° 642229 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
    Vasos de punta para Torx®: 8 uds. n.° 643629 tam. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Mango transversal: 1 ud. n.° 641329 tam. 295
    Prolongaciones: 3 uds. n.° 641029 tam. 75; 125; 250
    1 llave de vaso de 6 caras de cada tamaño: 1 ud. n.° 641629 tam. 1/2
    Carraca: 1 ud. n.° 640025 tam. 1/2
    Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

    Nota:

    Además, el surtido ofrece espacio para 4 uds. de cajas para piezas pequeñas n.° 951251 tam. 2×3/1 o 2 uds. 951251 2×6/1 (no incluidas en el volumen de suministro).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra