Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 24 mm

Número de artículo: 642229 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.531 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 24 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN 3124
    ⌀ lado de salida 32 mm
    Longitud 41 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 642229 24
    EAN / GTIN 4062406061876
    Número del fabricante 642229 24

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
    Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Hexagonal con perfil HT-Drive que protege tornillos y tuercas.

    Norma:

    DIN 3124

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Nota:

    insertos para llaves de vaso de 6 carasGARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.° 642232; HOLEX: n.º 642222).

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Vaso de seis caras, 1/2 pulgada  24 mm

    Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 24 mm

    a petición
    En stock
    1.531 piezas en stock
    6,68 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    2.533 piezas en stock
    3,98 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ lado de salida 32 32
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
    Longitud 41 41
    Norma DIN 3124 DIN 3124
    Ancho de llave 24 24
    Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Vaso Vaso

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra