{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 17,9 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642229 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061753 | |
Número del fabricante | 642229 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 12 mm
a petición
En stock
1.078 piezas en stock
5,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
670 piezas en stock
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
10,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ancho de llave | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |