{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 26 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 34,5 mm | |
Longitud | 44 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642229 26 | |
EAN / GTIN | 4062406061883 | |
Número del fabricante | 642229 26 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |