Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX60

Número de artículo: 643629 TX60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
975 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX60
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de perfil A 13,2 mm
⌀ lado carraca 22,5 mm
Longitud 60 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643629 TX60
EAN / GTIN 4062406062330
Número del fabricante 643629 TX60

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado. Pivote de un material duro de alta dureza, brillante.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra