{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 10 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Longitud | 257 mm | |
Anchura | 147 mm | |
Altura | 45 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Grado de llenado de un cajón en G | 5×10 | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 639501 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061432 | |
Número del fabricante | 639501 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Juegos de vasos de punta para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 10 piezas, Número de insertos: 10
a petición
En stock
564 piezas en stock
127,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.226 piezas en stock
113,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.424 piezas en stock
81,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
304 piezas en stock
90,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Número de piezas | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anchura | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Altura | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Longitud | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |