{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX30 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 5,5 mm | |
⌀ lado carraca | 23,5 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643639 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265588 | |
Número del fabricante | 643639 TX30 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |