{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX40 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 6,6 mm | |
⌀ lado carraca | 23,5 mm | |
Longitud | 140 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643639 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406265595 | |
Número del fabricante | 643639 TX40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso para Torx®, 1/2 pulgada, largo TX40
a petición
En stock
317 piezas en stock
12,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.715 piezas en stock
10,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
612 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Medida de perfil A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |