Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 18 mm

Número de artículo: 642200 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
377 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 18 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN 3124
    ⌀ lado de salida 24,7 mm
    Longitud 38 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Material Acero de alto rendimiento HPQ®
    Superficie cromado sobre níquel
    con perfil AS-Drive
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 642200 18
    EAN / GTIN 4018754005901
    Número del fabricante 03030018

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
    Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil AS-Drive.

    Norma:

    DIN 3124

    Material:

    Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.