Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 39 piezas

Número de artículo: 639261
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-30
  • Intervalo de ancho de llave hexagonal: 5-14

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 39
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-30 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 5-14 mm
Longitud 481 mm
Anchura 288 mm
Altura 82 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras; Llave de vaso para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 639261
EAN / GTIN 4018754261192
Número del fabricante 98811909

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M20, tornillos Torx® exteriores con rosca M6 − M20. Tornillos con hexágono interior con rosca M6 − M18, Torx® interiores con rosca M4 − M14.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.° 642200 tam. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Vasos para Torx®: 7 uds. n.° 642700 tam. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Vasos de punta de 6 caras: 6 uds. n.° 643200 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Vasos de punta para Torx®: 9 uds. n.° 643650 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Mango transversal: 1 ud. n.° 641300 tam. 300
Prolongaciones: 2 uds. n.º 641000 tam. 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640100 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS