{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 13,7 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754005819 | |
Número del fabricante | 03030009 |