{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 26 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 34,4 mm | |
Longitud | 42 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642200 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005987 | |
Número del fabricante | 03030026 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 26 mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
11,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
285 piezas en stock
8,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 34,4 | 34,5 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 42 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ancho de llave | 26 | 26 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |