{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 34 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 45 mm | |
Longitud | 47 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642200 34 | |
EAN / GTIN | 4018754006045 | |
Número del fabricante | 03030034 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 34 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
14,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
533 piezas en stock
11,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 45 | 45 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 47 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |