Vaso de seis caras, 1/2 pulgada 28 mm

Número de artículo: 642200 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 28 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN 3124
⌀ lado de salida 37,4 mm
Longitud 45 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642200 28
EAN / GTIN 4018754006007
Número del fabricante 03030028

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra