{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 36,2 mm | |
Longitud | 45 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005352 | |
Número del fabricante | 03010027 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 27mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
11,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
976 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
760 piezas en stock
13,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
868 piezas en stock
17,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
713 piezas en stock
8,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 36,2 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Ancho de llave | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |