{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 13 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005161 | |
Número del fabricante | 03010008 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 8mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
7,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
957 piezas en stock
2,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.281 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromado sobre níquel | cromado | cromado |
Ancho de llave | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |