{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 36 mm | |
Longitud | 44 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642129 27 | |
EAN / GTIN | 4062406061661 | |
Número del fabricante | 642129 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 27 mm
a petición
En stock
1.059 piezas en stock
8,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.404 piezas en stock
6,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Longitud | 44 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromado | cromado |
Ancho de llave | 27 | 27 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |