{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 28 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 37,5 mm | |
Longitud | 44 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642129 28 | |
EAN / GTIN | 4062406061678 | |
Número del fabricante | 642129 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 28mm
a petición
En stock
166 piezas en stock
10,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 37,5 mm | 37,5 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 44 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 28 mm | 28 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |