{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 20,4 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642129 14 | |
EAN / GTIN | 4062406061548 | |
Número del fabricante | 642129 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 14 mm
a petición
En stock
573 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.850 piezas en stock
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
373 piezas en stock
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
522 piezas en stock
13,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 38 | 77 | 77 |
Ancho de llave | 14 | 14 | 14 | 14 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |