Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 26 mm

Número de artículo: 642129 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
512 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 26 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Norma DIN 3124
    ⌀ lado de salida 34,5 mm
    Longitud 44 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 642129 26
    EAN / GTIN 4062406061654
    Número del fabricante 642129 26

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
    Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared fina para trabajar incluso en zonas estrechas. De 12 caras (hexágono doble) con perfil HT-drive que protege tornillos y tuercas.

    Norma:

    DIN 3124

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Nota:

    Vasos de 12 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.° 642132; HOLEX: n.º 642122).