{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 29,9 mm | |
Longitud | 41 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642129 22 | |
EAN / GTIN | 4062406061623 | |
Número del fabricante | 642129 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 22mm
a petición
En stock
741 piezas en stock
6,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.945 piezas en stock
3,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.206 piezas en stock
10,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
343 piezas en stock
15,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 41 mm | 41 mm | 77 mm | 77 mm |
Ancho de llave | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |