{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 18,3 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 13 | |
EAN / GTIN | 4018754005215 | |
Número del fabricante | 03010013 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 13 mm
a petición
En stock
489 piezas en stock
6,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.944 piezas en stock
3,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.367 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.957 piezas en stock
4,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
729 piezas en stock
12,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18,3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Ancho de llave | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |