Surtido de llaves de vaso medidas métricas/en pulgadas, cuadrado de 1/2 pulgada 45 piezas

Número de artículo: 638810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 10-34
  • Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal: 3/8-1.1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 45
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 10-34 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal 3/8-1.1/4 pul
Embalaje Caja de chapa de acero
Longitud 540 mm
Anchura 290 mm
Altura 53 mm
Perfil de salida Vaso de 12 caras
Medidas anchos de llave métrica y anglosajona
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 638810
EAN / GTIN 4018754079445
Número del fabricante 96030140

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22. Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca de hasta 3/4 pulgada (medidas americanas).

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 22 uds. N.° 642100
tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 17 uds. N.° 642400
tam. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Mango transversal: 1 ud. n.° 641300 tam. 300
Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000
tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600 tam. 1/2
Carraca: 1 ud. n.° 640100 tam. 1/2
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero