{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 15 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 21,2 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 15 | |
EAN / GTIN | 4018754005239 | |
Número del fabricante | 03010015 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada 15 mm
a petición
En stock
148 piezas en stock
7,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.185 piezas en stock
3,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
759 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
423 piezas en stock
14,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 21,2 | 21,6 | 21,6 | 21,4 | 21,3 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 38 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Ancho de llave | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |