{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ lado de salida | 17 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
con perfil AS-Drive | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 642100 12 | |
EAN / GTIN | 4018754005208 | |
Número del fabricante | 03010012 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 12mm
a petición
En stock
152 piezas en stock
7,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.389 piezas en stock
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
585 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
573 piezas en stock
5,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 17 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
Longitud | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Ancho de llave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |