{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cuchilla cortante | 90 mm | |
Longitud total | 133 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625281 TX7 | |
EAN / GTIN | 3662424074592 | |
Número del fabricante | 89TXA.7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador acodado para Torx®, con mango en T, Perfil Torx®: TX7
a petición
En stock
19 piezas en stock
8,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
2,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
306 piezas en stock
5,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 133 mm | 70 mm | 146 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 90 mm | 35 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |